Motion
SG224ELPAK8299A  1 1/2 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 4.0000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228719
No. Fabricante SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 4.0000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228719
No. Fabricante SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6563 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864826150

Descripción general

Descripción del fabricante
SG224ELPAK8299A BRG&SS SG224ELPAK8299A
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos interiores y exteriores penetrados, grasa especial
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"