Motion
SG220MHFFLPA  1 1/4 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG220MHFFLPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228735
No. Fabricante SG220MHFFLPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG
Precio389.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG220MHFFLPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228735
No. Fabricante SG220MHFFLPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG
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
Precio389.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.5625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826013
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Solo folletos - Free Running
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864826013

Descripción general

Descripción del fabricante
SG220MHFFLPA BRG y SS SG220MHFFLPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4 in, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, 10% relleno de grasa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"