Motion
SG210MHFFLPA

LINK-BELT
SG210MHFFLPA

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228741
No. Fabricante SG210MHFFLPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG210MHFFLPA

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228741
No. Fabricante SG210MHFFLPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Aceite Mobil Velocite #10
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864825405
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    15800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Solo folletos - Free Running
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864825405

Descripción general

Descripción del fabricante
SG210MHFFLPA BRG y SS SG210MHFFLPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 5/8 in, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, relleno de grasa al 10 %
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good