Motion
SG2B08ELPA  1/2 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG2B08ELPA 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. OD, 2.5000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228766
No. Fabricante SG2B08ELPA 1/2 UNMTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG2B08ELPA 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. OD, 2.5000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228766
No. Fabricante SG2B08ELPA 1/2 UNMTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    0.9844 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826068
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864826068

Descripción general

Descripción del fabricante
SG2B08ELPA BRG y SS SG2B08ELPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1/2", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio