Motion
B12H46146
Enchufe hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1-1/2 pulg. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2 Rosca hembra, 1-1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230559
No. Fabricante B12H46146
Precio645.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1-1/2 pulg. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2 Rosca hembra, 1-1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230559
No. Fabricante B12H46146
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
Precio645.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
B12H46146 CPLNG,