Motion
LL1S12
Toma de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 3/16 pulg., manguera, 4200 psi psi, 1/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06231339
No. Fabricante LL1S12
Precio56.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 3/16 pulg., manguera, 4200 psi psi, 1/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06231339
No. Fabricante LL1S12
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
Precio56.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/16 pulg.
  • Caudal
    2.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/16 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    4200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL1S12 SERIE CPLNG, ST