Motion
511H20C0DLWSM

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWSM

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 48 mm Alto, 70 mm Ancho, 111.60 mm Largo
Artículo MI #06253893
No. Fabricante 511H20C0DLWSM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H20C0DLWSM

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 48 mm Alto, 70 mm Ancho, 111.60 mm Largo
Artículo MI #06253893
No. Fabricante 511H20C0DLWSM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    111.60 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Tipo de sello
    2 Limpiaparabrisas
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
511H20C0DLWSM CARRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron