Motion
APRD120B

AKRO-MILS
APRD120B

Rack de recogida de doble cara con 144 estantes - Color: gris/azul, acabado/revestimiento: con revestimiento en polvo, material: acero / polímeros de grado industrial
Artículo MI #06256078
No. Fabricante APRD120B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
APRD120B

Rack de recogida de doble cara con 144 estantes - Color: gris/azul, acabado/revestimiento: con revestimiento en polvo, material: acero / polímeros de grado industrial
Artículo MI #06256078
No. Fabricante APRD120B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    60.25 x 24 x 36.75 pulg.
  • Altura
    60.25 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Altura exterior
    60.25 pulg.
  • Longitud exterior
    24 pulg.
  • Anchura exterior
    36.75 pulg.
  • Altura total
    60.25 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    36.75 pulg.
  • Ancho
    36.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rack de recogida de doble cara con contenedores
  • Color
    Gris/Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Acero / Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    1
  • Vídeo del producto

Descripción general

Descripción del fabricante
APRD120 AZUL
  • Fabricado en EE. UU.
  • Construcción de acero calibre 16
  • Acabado con recubrimiento en polvo duradero
  • 2-Sided
  • Los estantes en ángulo mantienen las piezas en la parte delantera del contenedor
  • incluye 144 estantes
  • Capacidad de peso de 800 lb