Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.3800 pulg.
- Diámetro del mango0.1940 pulg.
- Longitud de la tabla2.3800 pulg.
- Profundidad de roscado0.2953 pulg.
- Rosca Longitud0.9400 pulg.
- Tamaño de la roscaM5x0.8 mm
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialHSS, acero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie1001
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
- Rosca estándarSistema métrico