Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.0938 pulg.
- Orificio - Lado 20.0938 pulg.
- Tamaño del orificio0.0940 pulg.
- Longitud del acoplamiento0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3560 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.026 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.0254 a -0.000 mm
- Material de acoplamientoAluminio
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par0.67 pies-libras
- UPC_NO63452903430