Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.5 °
- Desalineación axial0.0020 pulg.
- Tamaño del orificio0.1880 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3540 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total0.7188 pulg.
- Peso0.017 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión0.85 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCS/MDCS
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- UPC_NO63452913048