Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6340 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Details
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par2.83 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCSK
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452920161
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCSK33-12-11-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1