Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 14 mm
- Orificio - Lado 24 mm
- Diámetro interno4 mm
- Tamaño del orificio0.1570 pulg.
- Longitud del acoplamiento22 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total22 mm
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.054 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.050 mm / +0.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas
- Código de armonización8483.60.8000
- LubricaciónSin mantenimiento
- MaterialAcero inoxidable 303
- Velocidad máxima4000 rpm
- Par de torsión máximo transmitido1.9900 N-m
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieMSPX
- Clasificación de temperatura-40 a 350 °F
- Capacidad de par0.27 pies-libras
- Clasificación de par (pulg.-lb)17.61 pulg-lb
- UPC_NO63452921632