Motion
MSPX-4-4-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Orificio - Lateral 1: 4 mm, Orificio - Lateral 2: 4 mm
Artículo MI #06266269
No. Fabricante MSPX-4-4-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Orificio - Lateral 1: 4 mm, Orificio - Lateral 2: 4 mm
Artículo MI #06266269
No. Fabricante MSPX-4-4-F

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    4 mm
  • Orificio - Lado 2
    4 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1570 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    22 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.050 mm / +0.012 mm
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MSPX
  • Capacidad de par
    0.44 pies-libras
  • UPC_NO
    63452921631

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-4-4-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"