Motion
89677124
1" Head Diam x 1/2" Thickness, A33, Inverted Cone Flat End, Aluminum Oxide Mounted Point Blue, Medium Grade, 60 Grit, 38,200 RPM
Artículo MI #06278189
No. Fabricante 89677124
Precio4.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Head Diam x 1/2" Thickness, A33, Inverted Cone Flat End, Aluminum Oxide Mounted Point Blue, Medium Grade, 60 Grit, 38,200 RPM
Artículo MI #06278189
No. Fabricante 89677124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    38200
  • Forma de punto
    Extremo plano del cono invertido
  • Código de forma de punto
    A33

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291514 A33 60G AZUL TRUMAXX A
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"