Motion
89677157
Diámetro de cabeza de 3/4" x 3/4" de grosor, A40, extremo de bola, Punta montada en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 44,030 RPM
Artículo MI #06278192
No. Fabricante 89677157
Precio4.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 3/4" x 3/4" de grosor, A40, extremo de bola, Punta montada en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 44,030 RPM
Artículo MI #06278192
No. Fabricante 89677157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    44030
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    A40

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291517 A40 60G AZUL TRUMAXX A
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron