Motion
89677702
Diámetro de cabeza de 1 in x 5/8 in de grosor, A32, Extremo con punta cónica invertida, Punto de montaje de óxido de aluminio de grado medio, grano 60 , 38,200 RPM
Artículo MI #06278247
No. Fabricante 89677702
Precio4.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1 in x 5/8 in de grosor, A32, Extremo con punta cónica invertida, Punto de montaje de óxido de aluminio de grado medio, grano 60 , 38,200 RPM
Artículo MI #06278247
No. Fabricante 89677702

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    38200
  • Forma de punto
    Extremo de cono en cubitos invertido
  • Código de forma de punto
    A32

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291686 A32 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.