Motion
89677934
Diámetro de cabeza de 3/8" x 3/16" de grosor, B83, Extremo cónico con punta invertida, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 87,600 RPM
Artículo MI #06278270
No. Fabricante 89677934
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 3/8" x 3/16" de grosor, B83, Extremo cónico con punta invertida, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 87,600 RPM
Artículo MI #06278270
No. Fabricante 89677934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    87600
  • Forma de punto
    Extremo de cono en cubitos invertido
  • Código de forma de punto
    B83

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291576 B83 60G AZUL TRUMAXX B
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.