Motion
89678643
Diámetro de la cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B114, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 75,840 RPM
Artículo MI #06278342
No. Fabricante 89678643
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B114, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 75,840 RPM
Artículo MI #06278342
No. Fabricante 89678643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    75840
  • Forma de punto
    Extremo del radio cónico invertido
  • Código de forma de punto
    B114

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291616 B114 1/8"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.