Motion
89679971
1" Head Diam x 2" Thickness, W222, Cylinder End, Aluminum Oxide Mounted Point Pink, Medium Grade, 60 Grit, 20,250 RPM
Artículo MI #06278474
No. Fabricante 89679971
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Head Diam x 2" Thickness, W222, Cylinder End, Aluminum Oxide Mounted Point Pink, Medium Grade, 60 Grit, 20,250 RPM
Artículo MI #06278474
No. Fabricante 89679971
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    20250
  • Forma de punto
    Cilindro
  • Código de forma de punto
    W222

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292096 W222 1/4"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron