Motion
89680060
Diámetro de la cabeza de 2" x 1" de grosor, W242, Extremo del cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 19,100 RPM
Artículo MI #06278483
No. Fabricante 89680060
Precio3.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cabeza de 2" x 1" de grosor, W242, Extremo del cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 19,100 RPM
Artículo MI #06278483
No. Fabricante 89680060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    19100
  • Forma de punto
    Cilindro
  • Código de forma de punto
    W242

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292108 W242 1/4"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.