Motion
85643526
Tornillo de 1/4", arandela plana extragruesa de latón, 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280899
No. Fabricante 85643526
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", arandela plana extragruesa de latón, 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 3/16" de espesor, acabado liso
Artículo MI #06280899
No. Fabricante 85643526
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2813 pulg.,9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 in5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.1875 in3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Extragrueso

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9200BR 1/4" 9/32X5/8X3/16" GIBRALTAR
  • Las arandelas planas extra gruesas reducen el riesgo de deformación y añaden resistencia adicional a las aplicaciones de sujeción. También se utilizan para espaciar y nivelar.