Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0313 pulg.,1-1/32 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.3125 in5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
- TipoRedondo biselado
Descripción general
- El acero al carbono endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión.