Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro2-5/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.010 pulg.
- Diámetro exterior2.3100 pulg.
Detalles
- ColorNegro con punto verde
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.2 CV
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante698672920308
- MaterialNeopreno
- PS máx. a 1750 RPM4.3 HP
- PS máx. a 3500 RPM8.7 HP
- RPM Máx.7600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +200 °F
- Herramienta de selección de productos
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- Vídeo del producto
- SerieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construcción de la mangaDos piezas con anillo
- Material de la mangaNeopreno
- Código de tipo de manguitoN
- Rigidez458 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par156 pulg.
- UPC_NO698672920308