Motion
5JNS MANGA

TB WOODS
5JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 5, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 7600 rpm
Artículo MI #06282172
No. Fabricante 5JNS SLEEVE
Precio51.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 5, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 7600 rpm
Artículo MI #06282172
No. Fabricante 5JNS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9400 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5JNS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920346
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    8.7 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    17 HP
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Código de tipo de manguito
    JNS
  • Rigidez
    916 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    312 pulg.
  • UPC_NO
    698672920346

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA 5JNS NEO SPLIT SF+