Motion
89193155
1/4-20 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro y sin hombro - 1-13/16" OAL, diámetro de cabeza de 1" x altura de cabeza de 5/16", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283880
No. Fabricante 89193155
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro y sin hombro - 1-13/16" OAL, diámetro de cabeza de 1" x altura de cabeza de 5/16", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283880
No. Fabricante 89193155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Longitud
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Diámetro de la punta
    5/32 pulg.
  • Longitud de la punta
    1/8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
43807G 1/4-20 X 1-1/2 X 1 GIBRALTAR
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.