Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-1/4 pulg.
- Altura del cabezal7/16 pulg.
- Longitud2-1/2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Diámetro de la punta1/4 pulg.
- Longitud de la punta3/16 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarTCMAI
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalEstriado
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- Rosca estándarUNC
- Tipo de boquillaPunto del perro
Descripción general
- Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.