Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque25.00 mm
- Ancho de la tuerca19.00 mm
- Tamaño de ranura12.00 mm
- Longitud del poste110.00; 125.00; 150.00; 175.00; 200.00; 80.00 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Incluye(24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T, Soporte, Limpiador de ranura en T
- Número de piezas52
- TipoJuego de abrazaderas y bloque de pasos