Motion
04805438
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 50 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 3/8", rosca de 5/16-18 pasadores; ancho de tuerca de 5/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283913
No. Fabricante 04805438
Precio499.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 50 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 3/8", rosca de 5/16-18 pasadores; ancho de tuerca de 5/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283913
No. Fabricante 04805438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio499.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    1 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    5/8 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    3/8 pulg.
  • Longitud del poste
    3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (4) Tuercas de brida, (4) Tuercas de ranura en T, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, Soporte (Base de madera/Bandeja de metal), Limpiador de ranura en T
  • Número de piezas
    50
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
PASO GIBRALTAR DE 20201G 5/16-18 3/8 RANURAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"