Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.1300 pulg.
- Ancho de barra0.5600 pulg.
- Longitud de la base1.9100 pulg.
- Ancho de la base2.5300 pulg.
- Movimiento de dibujo3.380 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.3300 pulg.
- Altura total2.4400 pulg.
- Longitud total9.4900 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.7800 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho en U
- Estilo baseCon bridas
- De la base al centro de la barra1.9100 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecto
- Capacidad de carga1200 lb
- MaterialAcero al carbono
- OrientaciónHorizontal
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
- Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.