Motion
77863751
Capacidad de 1,000 Lb, Vertical, Gancho en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 2" Movimiento de tracción, 4-1/4" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287822
No. Fabricante 77863751
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,000 Lb, Vertical, Gancho en U, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero inoxidable 2" Movimiento de tracción, 4-1/4" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287822
No. Fabricante 77863751
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3100 pulg.
  • Ancho de barra
    1.1300 pulg.
  • Longitud de la base
    1.3100 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5600 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    2.000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2200 pulg.
  • Altura total
    2.4400 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho en U
  • Estilo base
    Con bridas
  • De la base al centro de la barra
    0.3500 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    Placa de cierre, conjunto de gancho en U
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Orientación
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-334-USS 1000LB VÁLVULA DE PERNO EN U SS
  • El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicaciones
  • Tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
  • Las asas verticales están diseñadas con un gancho de cierre que está a 90 grados de la base de montaje
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 4,000 libras.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good