Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.3100 pulg.
- Ancho de barra1.7500 pulg.
- Longitud de la base2.3800 pulg.
- Ancho de la base2.1300 pulg.
- Movimiento de dibujo2.500 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.6300 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.3300 pulg.
- Altura total2.8900 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho en U
- Estilo baseCon bridas
- De la base al centro de la barra0.9400 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de mangoRecto
- IncluyePlaca de cierre, conjunto de gancho en U
- Capacidad de carga2000 lb
- MaterialAcero al carbono
- OrientaciónHorizontal
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
- Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.