Motion
77863900
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 4" Movimiento de tracción, 8.56" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287838
No. Fabricante 77863900
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 375 Lb, Horizontal, Gancho J, Base bridada, Abrazadera de cierre de acción de tracción de acero al carbono 4" Movimiento de tracción, 8.56" OAL, Mango recto
Artículo MI #06287838
No. Fabricante 77863900
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3100 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3100 pulg.
  • Longitud de la base
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.9400 pulg.
  • Movimiento de dibujo
    4.000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000 pulg.
  • Altura total
    1.3400 pulg.
  • Longitud total
    8.5600 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.3800 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Gancho J
  • Estilo base
    Con bridas
  • De la base al centro de la barra
    0.7500 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    Conjunto del gancho J
  • Capacidad de carga
    375 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Orientación
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-LU-402-1 375LB GANCHO J FLNGD BSE
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
  • Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.