Motion
73952996
Capacidad de Carga de 800 Lb, Base Bridada, Acero al Carbono, Abrazadera de Acción de Línea Recta Estándar;Diám. del Orificio de Montaje de 0.33 in, Diám. del Émbolo de 0.63 in, Mango Recto
Artículo MI #06287864
No. Fabricante 73952996
Precio38.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de Carga de 800 Lb, Base Bridada, Acero al Carbono, Abrazadera de Acción de Línea Recta Estándar;Diám. del Orificio de Montaje de 0.33 in, Diám. del Émbolo de 0.63 in, Mango Recto
Artículo MI #06287864
No. Fabricante 73952996

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.2500 pulg.
  • Altura de la línea central
    1.2500in
  • Tamaño hexagonal
    1.5000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.6300 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.3300 pulg.
  • Altura de la tuerca
    0.2500in
  • Altura total
    3.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.6300in
  • Tamaño de la rosca del émbolo
    3/8-16
  • Viaje del émbolo
    1.6300 pulg.

Detalles

  • Estilo base
    Con bridas
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Recto
  • Capacidad de carga
    800.00 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Forma del émbolo
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-PP-305-3 MONTAJE DE BRIDA 800LB TAPA
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicaciónNo resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable.