Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base3.0000 pulg.
- Ancho de la base1.0700 pulg.
- Altura de la línea central0.9800in
- Tamaño hexagonal1.5000 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.6200 pulg.
- Altura de la tuerca0.2500in
- Altura total5.6000 pulg.
- Longitud total6.6800 pulg.
- Diámetro del émbolo0.6200in
- Tamaño de la rosca del émbolo3/8-16
- Viaje del émbolo2.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
Detalles
- Estilo basePlaca de montaje
- Estilo de mangoRecto
- IncluyeTuerca de atasco
- Capacidad de carga699.16 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Ventaja mecánica21:1 (tirar); 49:1 (empujar)
- Forma del émboloRonda
Descripción general
- El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicacionesTiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono.