Motion
82687211
1/2-13 UNC, 6" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 4"; 1-1/2" de longitud de la rosca, 4-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289094
No. Fabricante 82687211
Precio19.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 6" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 4"; 1-1/2" de longitud de la rosca, 4-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289094
No. Fabricante 82687211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    4 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Ancho
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53113 1/2X4-1/2X6" RND GALVANIZADO EN CALIENTE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron