Motion
82687773
5/16-18 UNC, 5-5/8" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 2";3" de longitud de la rosca, 2-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289101
No. Fabricante 82687773
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 5-5/8" de largo, abrazadera redonda para perno en U con placa de montaje para tubo de 2";3" de longitud de la rosca, 2-1/2" de ancho, grado C-1010 Acero
Artículo MI #06289101
No. Fabricante 82687773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    2 pulg.
  • Longitud
    5-5/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Ancho
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1010
  • Tipo de montaje
    Con placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB53668 5/16X2-1/2X5-5/8"W/PLT CALIENTE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo