Motion
73106841
Capacidad de 500 Lb, Acero inoxidable, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289105
No. Fabricante 73106841
Precio59.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 500 Lb, Acero inoxidable, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289105
No. Fabricante 73106841

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
08211 2 1/4-20X4 GOTAS DE GIBRALTAR DE ACERO INOX.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"