Motion
73106908
Capacidad de 1,200 Lb, Acero inoxidable, 3/8-16 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 1-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289111
No. Fabricante 73106908
Precio100.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,200 Lb, Acero inoxidable, 3/8-16 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 2-1/2 in, Longitud de rosca de 1-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289111
No. Fabricante 73106908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
08239 6 3/8-16X3 GOTAS DE GIBRALTAR DE ACERO INOX.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo