Motion
73109126
Capacidad de 2,000 lb, Acero forjado, 7/16-14 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289135
No. Fabricante 73109126
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,000 lb, Acero forjado, 7/16-14 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289135
No. Fabricante 73109126
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-3/32 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-27/32 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14

Detalles

  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero forjado
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
11668 8 7/16-14X2 GIBRALTAR BAJA
  • El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"