Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza1/4 pulg.
- Anchura interior3/4 pulg.
- Altura interior del ojo inferior1-1/16 pulg.
- Anchura exterior1-1/4 pulg.
- Longitud total3-7/16 pulg.
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
- Alcance2-15/16 pulg.
- Altura interior del ojo superior5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Capacidad de carga850 lb
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del materialC1035
- Tipo de giroGiro ovalado del ojo