Motion
73106809
5, 200 libras Load Limit, 7-7/8 Inches Long x 5/8 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-3/4 Inch Inside Width, 3 Inch Outside Width, 3/4 Inch Pin Diameter, 6-5/8 Inch Reach, 2-3/8 Inch Lower Eye Inside Height, 1-1/2 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #06289229
No. Fabricante 73106809
Precio137.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5, 200 libras Load Limit, 7-7/8 Inches Long x 5/8 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-3/4 Inch Inside Width, 3 Inch Outside Width, 3/4 Inch Pin Diameter, 6-5/8 Inch Reach, 2-3/8 Inch Lower Eye Inside Height, 1-1/2 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #06289229
No. Fabricante 73106809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Anchura interior
    1-3/4 pulg.
  • Altura interior del ojo inferior
    2-3/8 pulg.
  • Anchura exterior
    3 pulg.
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Alcance
    6-5/8 pulg.
  • Altura interior del ojo superior
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    5,200 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    C1035
  • Tipo de giro
    Giro ovalado del ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO GIBRALTAR FORJADO EN GOTAS DE 21525 1 5/8"&