Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza3/4 pulg.
- Anchura interior2 pulg.
- Altura interior del ojo inferior2-5/8 pulg.
- Anchura exterior3-1/2 pulg.
- Longitud total8-7/8 pulg.
- Diámetro del pasador7/8 pulg.
- Alcance7-3/8 pulg.
- Altura interior del ojo superior1-5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Capacidad de carga7,000 lb
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del materialC1035
- Tipo de giroGiro ovalado del ojo