Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo2 pulg.
- Diámetro exterior del ojo4 pulg.
- Longitud del mango2-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 7
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.