Motion
73108003
Capacidad de 3,200 lb, Acero, 9/16-12 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4-1/2 in, Longitud de rosca de 4-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289371
No. Fabricante 73108003
Precio99.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 3,200 lb, Acero, 9/16-12 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4-1/2 in, Longitud de rosca de 4-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289371
No. Fabricante 73108003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-9/32 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-9/32 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-12

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
GIBRALTAR 26955 1 9/16-12X4-1/2 HDG
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron