Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Diámetro del cuerpo0.5000 pulg.
- Longitud del cuerpo1.2180 pulg.
Detalles
- Material de la bolaDelrin
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final23.00 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- BridaNo
- Fuerza final inicial12.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Alcance máximo de la bola0.1610 pulg.
- Tolerancia+0.0010 pulg., +0.0020 pulg.