Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la cabeza1-1/32 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Diámetro del orificio1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud de la rosca31/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM A521
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalOrificio ocular
- Del centro del orificio al extremo6 pulg.
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1035, C-1030
- Rosca estándarUNC
- Tipo de roscaExterno (macho)
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.