Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/8 pulg.
- Anchura del cabezal3/4 pulg.
- Diámetro del orificio0.3860 pulg.
- Longitud de la rosca3-3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Del centro del orificio al extremo3-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno de cierre de plantilla
Descripción general
- Los pernos de cierre de la plantilla se asemejan a los pernos oscilantes, pero tienen cabezas más finas y mangos más largos. Sus roscas se extienden hasta o muy cerca de la cabeza.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.