Motion
55224919

PRO-SAFE
55224919

Paquete de (100) cinta de PVC para suelos y salidas de 2" x 1/2';50 mil, blanco, color sólido, tráfico general
Artículo MI #06304305
No. Fabricante 55224919
Precio498.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
55224919

Paquete de (100) cinta de PVC para suelos y salidas de 2" x 1/2';50 mil, blanco, color sólido, tráfico general
Artículo MI #06304305
No. Fabricante 55224919

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio498.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    6 pulg.
  • Grosor
    50 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Respaldo adhesivo
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Material
    PVC
  • Resistencia máxima a la temperatura
    180 °F
  • Número de artículo MSC
    55224919
  • Patrón
    Color sólido
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Propiedades especiales del color
    Sin propiedades de color especiales
  • Tipo de superficie
    Antideslizamiento
  • Material de la cinta
    PVC
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-ANGLEW 2X6" BLANCO 100/PAQ ÁNGULO FLR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo