Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud total15 pulg.
- TamañoGrande
Detalles
- Material de la espaldaAlgodón y mezcla de algodón
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveGuantes
- Tipo de manoEmparejado
- Con forroCon forro
- Material del forrolaplapeo
- MaterialAlgodón
- Familia de materialesAlgodón o mezcla de algodón
- Código PSC4240
- TipoGuantes Hot Mill
Descripción general
- Los guantes de molino caliente son resistentes al calor y a las llamas
- Se pueden utilizar para forjar, manipular metales calientes, moldear, moldear y otras aplicaciones.